Beli dudukan galon di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. STORA Rak Galon
    Mulai

    Rp599.900

    STORA Rak Galon
    atribut:
    • Color: White
    • Frame Material: Steel
  2. KRISBOW Steel Gallon Rack (Rak Besi / Rak Galon)
    Mulai

    Rp469.900

    KRISBOW Steel Gallon Rack (Rak Besi / Rak Galon)
    Deskripsi:
    - Tinggi kaki yang dapat diatur ketinggiannya - Jarak antara shelving/ambalan dapat diatur - Material berkualitas yang kuat dan kokoh - Mudah dirakit - Cocok untuk tempat menaruh galon air
    atribut:
    • Color: White
    • Frame Material: Steel
    • Level: 2
    • Load Capacity (kg): 20
  3. Non Brand Gallon Rack (Rak Galon)
    Mulai

    Rp6.699.900

    Non Brand Gallon Rack (Rak Galon)
    atribut:
    • Capacity: 12 Gallons
    • Color: Cat Warna Biru
    • Dimension (LxWxH) (cm): 70x65x145
    • Finishing: Blue-painted
    • Foot Base: Rubber Mat
    • Material: Round iron pipe, with dia. 1inch and thickness 1.2mm (post and push handle)
    • System: Permanent
  4. Komodo Garpu Makan Baja Tahan Karat (Garpu Makan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp20.900

    Komodo Garpu Makan Baja Tahan Karat (Garpu Makan)
    Deskripsi:
    Garpu makan merk komodo,bahan stainless tebal dan awet
    atribut:
    • Material: Stainless tebal
  5. Molykote GN Plus Anti-Seize Lubricant Paste (Pelumas Anti-Seize)
    Mulai

    Rp2.699.900

    Molykote GN Plus Anti-Seize Lubricant Paste (Pelumas Anti-Seize)
    atribut:
    • Product Type: Anti-seize Pastes
    • Technology: Mineral Oil
    • NLGI Grade: 1-2
    • Thickener: Yes
    • Solid Lubricants: MoS2, white solids
    • Low Temperature (°C): -18
    • High Temperature (°C): 400
    • Color: Black
    • Unworked penetration (mm/10): 280–310
    • Service Temperature (°C): -25 to +450 with reduced air access +630
    • Service Temperature (°F): -13 to +842 with reduced air access +1,166
    • Weld load (N): 2800
    • Wear scar under 800 N load (mm): 0.75
    • Water Resistance, Static, Evaluation: 2-90
    • Density (g/mL): '1.35 at 20°C
  6. Toyoki Bowl Ceramic (Mangkok)
    Mulai

    Rp14.900

    Toyoki Bowl Ceramic (Mangkok)
    atribut:
    • Motif: Polos
    • Size (inch): 6
    • Diameter (cm): 16
    • Length (cm): 6
    • Thickness (mm): 3
  7. BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.199.900

    BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    The Bosch Laser Measure allows users to take distance measurements instantly and with ultimate precision. Simply press the measure button to activate the laser and begin measuring in real time. Put down the pad of paper and calculator
  8. PROTERIAL EDM Brass Wire Paraffin BZ-U(N)
    Mulai

    Rp8.099.900

    PROTERIAL EDM Brass Wire Paraffin BZ-U(N)
    atribut:
    • Wire Tolerance (mm): ± 0.001
    • Tensile Strength (MPa): 932 over
    • Elongation (%): 0.4 over
    • Conductivity (%): 20 over
  9. Lion Star Tempat Sampah/Tong Sampah Tutup Ayun (Dustbin/Trash Bin)
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp51.900

  10. Sharp Refrigerator Direct Cooling (Kulkas)
    Mulai

    Rp2.199.900

    Sharp Refrigerator Direct Cooling (Kulkas)
    Deskripsi:
    Inspired by diamond quality factors. Terinspirasi dari berlian berkualitas. Design terbaru dengan pintu datar yang glossy memberikan efek seperti kaca dengan penambahan ornamen bunga dan geometris memberikan nilai estetika tinggi di rumah. Tempered Glass Tray dapat menahan beban lebih banyak, sehingga dapat dimanfaat secara maksimal. Hemat energi, hemat biaya, dan dapat beroperasi saat tegangan rendah (130V - 240V). Dilengkapi dengan 7 perlindungan yang ketat dengan kualitas standart Jepang untuk perlindungan lemari es Anda.
    atribut:
    • Power Source   : 220-240V
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00220.01
  11. BENZ WERKZ Fiber Disc Velcro 4inch (Amplas Velcro)
    Mulai

    Rp900

    BENZ WERKZ Fiber Disc Velcro 4inch (Amplas Velcro)
    atribut:
    • Packaging: Heat Shrink Plastic
    • Size (inch): 4
  12. KRISBOW Skeleton Caulking Gun (Tembakan Lem Sealant)
    Mulai

    Rp53.900

    KRISBOW Skeleton Caulking Gun (Tembakan Lem Sealant)
    atribut:
    • Size (inch): 9
    • Dimensions (cm): 33.5x18x5.5
  13. CARPENTIA Frame Tematik Foto
    Mulai

    Rp55.900

    CARPENTIA Frame Tematik Foto
    Deskripsi:
    Frame Tematik Carpentia - Design Checkered/Kotak-kotakPERHATIAN :- Pembelian tidak termasuk photocard- Variasi dijual terpisah. - Size photocard bermacam-macam dan biasanya lebih kecil dari ukuran 2R. Apabila frame terlalu besar, disarankan dapat menggunakan sleeve yang agak tebal untuk membantu mengepaskan photocard di tengah frame.Spesifikasi produk :Lapisan tengah terdapat lubang untuk meletakkan foto/photocard, sehingga ada ruang tersendiri, aman dan tidak terjepit oleh acrylic.
    atribut:
    • Maximum Size (cm): 6.4x8.9
  14. Non Brand Lab, ESD, and Cleanroom Stool
    Mulai

    Rp6.899.900

    Non Brand Lab, ESD, and Cleanroom Stool
    atribut:
    • UNSPSC: 56112106
    • Assembled: No
    • Base: Cast Aluminium
    • Color: Black
    • Material: Polyurethane
    • Seat Depth (inch): 14
    • Seat Width (inch): 17
    • Standards: ANSI/BIFMA
    • Weight Capacity (lbs): 300
  15. TRUSCO Steel Key Box
    71%
    Rating:
    60% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp77.900

Daftar Harga dudukan galon Terbaru October 2026
STORA Rak GalonRp599.900
KRISBOW Steel Gallon Rack (Rak Besi / Rak Galon)Rp469.900
Non Brand Gallon Rack (Rak Galon)Rp6.699.900
Komodo Garpu Makan Baja Tahan Karat (Garpu Makan)Rp20.900
Molykote GN Plus Anti-Seize Lubricant Paste (Pelumas Anti-Seize)Rp2.699.900
Toyoki Bowl Ceramic (Mangkok)Rp14.900
AS ONE Gallon Bottle Stand (Rak Botol)Rp11.999.900
BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Rp1.199.900
Citinova Glass Brown (Gelas Kaca)Rp40.900
PROTERIAL EDM Brass Wire Paraffin BZ-U(N)Rp8.099.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)